Svorka řadová rozpojovací MTK

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Rozpojovací a měřící řadová svorka
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
138,35
167,40 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka řadová rozpojovací MTK
Na objednávku

Popis produktu

Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 16 A, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, délka: 46 mm, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Provozní teplota -60...105 °C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada Svorky řadové
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi