Blok rozvodek PTFIX 6X1,5 GY

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 1411617
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: PTFIX 6X1,5 GY
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 3002757
  • Produktová řada: PTFIX
  • EAN: 4055626432403
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
87,66
106,07 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Blok rozvodek PTFIX 6X1,5 GY
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Blok rozvodek, interně přemostěný, bloky lze navzájem přemostit prostřednictvím průchodek vodičů, vhodné zástrčné můstky viz příslušenství, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 6, průřez: 0,14 mm? - 2,5 mm?, AWG: 26 - 14, šířka: 12,5 mm, výška: 17,7 mm, barva: šedá, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, Přímá montáž s přírubou, Plovoucí

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTFIX
Jmenovité napětí 450 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi