Kabel 5-žilový 5x0,3mm2, černý PVC plášť

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Silový kabel < 1 kV, pevné uložení
  • Kód: 1970173
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: Cable-5x0,3-black
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-733.021.21.0
  • Produktová řada: LED pásky
  • EAN: 8595607135313
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
32,73
39,60 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Balení:   1,0 M

Kabel 5-žilový 5x0,3mm2, černý PVC plášť
Na objednávku

Popis produktu

5-žilový kabel s vodiči 5x0,3mm?, barva vnitřních vodičů červená/zelená/modrá/černá/bílá, vnější černý PVC plášť, vnější průměr cca 4,6mm. Kabel obsahuje pět měděných lanovaných vodičů o průřezu 0,3mm?. Používá se k připojování a propojování RGBW LED pásků. Při zapojení volte délku a průřez vodiče s ohledem na přípustný úbytek napětí, který na vodiči vzniká průchodem proudu.

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada LED pásky
Materiál vodiče Měď
Povrch vodiče Čisté
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi