Unica svítidlo noční orientační 230V AC 2-modulové

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Informační světelná signalizace pro domovní spínače
  • Kód: 1897875
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: NU3772
  • Značka: Nová Unica
  • Objednací číslo: NU3772
  • Produktová řada: Unica
  • EAN: 3606489456252
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 104,66
1 336,64 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Unica svítidlo noční orientační 230V AC 2-modulové
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Nová Unica světelný modul NU3772 je mechanismus v barvě bílé Připojovací svorky tohoto světelného modulu jsou šroubové. Má šířku 45 mm, výšku 45 mm, hloubku 31 mm, s hloubkou zapuštění 21 mm, A výrobek váží 0,035 kg. Se 2 moduly. Jeho režim upevnění je nacvaknutí. Kromě toho je jmenovité provozní napětí tohoto zařízení 230V. Kromě toho neobsahuje halogeny, což je prospěšné pro vaše zdraví. A je bez rtuti a těžkých kovů, což jako vždy pečuje o životní prostředí a vaše zdraví. Protože je tento světelný modul vyroben z materiálu PC (polykarbonát) GF10 FR, je spolehlivý a odolný. Maximální příkon tohoto světelného modulu je 0.2, 1 W. Kromě toho dosahuje stupně ochrany IK03, který může pomoci chránit před nárazem. A co víc, splňuje směrnice 2014/35/EU - směrnice o nízkém napětí. Navíc splňuje normu CE EN 62094-1. Také je šetrné k životnímu prostředí, přičemž je odolné vůči UV záření, acetonu, alkoholu, čpavku, bělidlu, tekutému mýdlu, oleji, benzínu, kapalině na čištění oken. Tento světelný modul také neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy). Nová Unica zahrnuje sadu nových designů, barev a materiálů. Uživatelé mohou těžit z krásného designu, který odpovídá jejich stylu, a inovativních produktů. Nová Unica je navržena s chytrými funkcemi, které jsou flexibilní, snadno pochopitelné a rychle se instalují a poskytují řešení pro všechny požadavky zákazníků.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Bílá
Jakost materiálu Termoplast
Materiál Plast
Max. výkon svítidla 0,7 W
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi