Jistič 3p B 32A 10kA GW92571

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
  • Kód: 6010144
  • Výrobce: Gewiss
  • Označení typu: GW92571
  • Značka: Gewiss
  • Objednací číslo: GW92571
  • Produktová řada: Jističe GW
  • EAN: 8011564222571
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
973,64
1 178,10 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   2,0 KS

Jistič 3p B 32A 10kA GW92571
Na objednávku

Popis produktu

Parametry

Druh napětí AC
Instalační hloubka 72 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V 10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 20 kA
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi