Jistič 1p C 20A 10kA 674286 Elfa plus

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
  • Kód: 1190347
  • Výrobce: AŽD Praha
  • Označení typu: 674286
  • Značka: AŽD Praha
  • Objednací číslo: 674286
  • Produktová řada:
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena na dotaz
Luboš Vyčítal
Odborný prodejce
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Jistič 1p C 20A 10kA 674286 Elfa plus
Na objednávku

Popis produktu

Parametry

Druh napětí AC
Instalační hloubka 44 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V 10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 15 kA
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi