Výrobce Schneider Electric
Digitální vstupy konfigurovatelné NE
Digitální výstupy konfigurovatelné ANO
Značka Schneider Electric
Produktová řada Modicon
Výrobce Schneider Electric
Digitální vstupy konfigurovatelné NE
Digitální výstupy konfigurovatelné ANO
Značka Schneider Electric
Produktová řada Modicon
Druh napětí pro napájení DC
Napájecí napětí při AC 50 Hz 0...0
V
Napájecí napětí při AC 60 Hz 0...0
V
Napájecí napětí při DC 24...24
V
Počet digitálních vstupů 0
Počet digitálních výstupů 16
Vstupní proud při signálu 1 0,65
mA
Přípustné napětí na vstupu 24...24
V
Typ vstupního napětí DC
Typ digitálního výstupu Tranzistor
Výstupní proud 0,5
A
Přípustné napětí na výstupu 24...24
V
Typ výstupního napětí DC
Ochrana proti zkratu, výstupy k dispozici NE
Redundance NE
Způsob elektrického připojení Konektor
Zpožděný čas při změně signálu 1,2...1,2
ms
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
SIL podle IEC 61508 Bez
Úroveň výkonu podle EN ISO 13849-1 Bez
Přidružené provozní zařízení (Ex ia) NE
Přidružené provozní zařízení (Ex ib) NE
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Šířka 33
mm
Výška 100
mm
Hloubka 150
mm