Vypínač 16A s LED Z-SWL24/SO

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Hlavní vypínač (na DIN lištu)
  • Kód: 1313550
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-SWL24/SO
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 276305
  • Produktová řada: Z-SW/Z-SWL
  • EAN: 4015082763053
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
790,15
956,08 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,07 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   2,0 KS

Vypínač 16A s LED Z-SWL24/SO
Na objednávku

Popis produktu

Spínače s LED, funkce: 1 spínacích + 1 rozpínacích kontaktů, jmenovitý povozní proud 16A, jmenovité provozní napětí spínače 250 V AC, jmenovité provozní napětí LED 24 V AC, barva tlačítka černá, barva LED oranžová, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při montáži 1HP (17,5 mm), montáž na montážní lištu, průřez svorky 1-10 mm?, provedení dle normy IEC/EN 60669, VDE 0632

Parametry

Výrobce EATON
Barva krytu signálky Ostatní
Jmenovitá spínací schopnost 0 kA
Jmenovitý proud 16 A
Max. výkon svítidla 0 W
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení