Ventilátor VENTS VKMz 150 potrubní pozink.

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Trubkový ventilátor
  • Kód: 1206568
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 9522
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1009522
  • Produktová řada: VENTS
  • EAN: 4823016248541
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 799,75
4 597,70 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ventilátor VENTS VKMz 150 potrubní pozink.
Na objednávku

Popis produktu

Potrubní ventilátor VENTS VKMz 150 - radiální, kovový, montáž do potrubí, 46dB, 75W, 230V, IPX4, 455m3/h, In=0,33A, provozní teplota max 55°C.\nPotrubní kovový radiální ventilátor Vents VKMz je určen k odsávání nebo přívodu vzduchu z bytových a nebytových prostor jako jsou obchody, restaurace, garáže, sklady a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům lze ventilátor připojit k delšímu vzduchotechnickému potrubí s vyšší tlakovou ztrátou. Součástí balení je i montážní konzole.

Parametry

S tepelnou ochranou ANO
Značka ELEMAN
Produktová řada VENTS
Max. teplota vzduchu 55 °C
2-rychlostní motor NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení