Ventilátor potrubní radiální VKOMz 200

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Trubkový ventilátor
  • Kód: 7007738
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 9561
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1009561
  • Produktová řada: VENTS
  • EAN: 4823016229717
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 726,77
2 089,39 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ventilátor potrubní radiální VKOMz 200
Na objednávku

Popis produktu

Potrubní ventilátor VENTS VKOMz 200 - kovový, montáž do potrubí, 32dB, 43W, 230V, IPX4, 405m3/h, In=0,28A, provozní teplota max 40°C.\nPotrubní kovový axiální ventilátor Vents VKOMz je určen k odsávání nebo přívodu vzduchu ze středně velkých prostor jako jsou obchody, restaurace, garáže, sklady a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou. Součástí balení je i montážní konzole.

Parametry

S tepelnou ochranou ANO
Značka ELEMAN
Produktová řada VENTS
Max. teplota vzduchu 40 °C
2-rychlostní motor NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení