Unica zásuvka 2-násobná pootočená s clonkami Bílá AKCE

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zásuvka
  • Kód: 1899422
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: KIT_NU206518X5_TO
  • Značka: Nová Unica
  • Objednací číslo: KIT_NU206518X5_TO.
  • Produktová řada: Unica
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
303,98
367,82 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  5,0 KS

Balení:   1,0 KS

Unica zásuvka 2-násobná pootočená s clonkami Bílá AKCE
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

Schneider Electric Nová Unica zásuvka NU206518 je kompletní mechanismus v barvě bílé se 2 zásuvkami. Konfigurace pólů zásuvky je 2P+E. A toto zařízení se řídí standardem platným pro Českou republiku, Slovensko. Dielektrická pevnost této zásuvky je 2000 V. Jeho jmenovitý proud je 16 A.. 2 kolíky této zásuvky pro upevnění. Má šířku 90,21 mm, výšku 122,9 mm, hloubku 37 mm a hloubku zapuštění 27 mm. Její odpovídající montážní krabice může být zapuštěna do povrchu stěny s montáží pod omítku. Stupeň krytí tohoto zařízení je IP20. dosahuje úrovně odolnosti IK01, která může pomoci chránit před nárazem. Připojovací svorky jsou šroubové. Zásuvka je vyrobena z ABS (akrylonitril-butadien-styrenu), ASA + PC, takže je odolná a trvanlivá. Nová Unica zahrnuje sadu nových designů, barev a materiálů. Uživatelé mohou těžit z krásného designu, který odpovídá jejich stylu, a inovativních produktů. Nová Unica je navržena s chytrými funkcemi, které jsou flexibilní, snadno pochopitelné a rychle se instalují a poskytují řešení pro všechny požadavky zákazníků.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Nová Unica
Produktová řada Unica

Ke stažení

Alternativy produktu