Unica zásuvka 1-násobná bezšroub. s clonkami Bílá AKCE

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zásuvka
  • Kód: 1899419
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: KIT_NU305918EX10
  • Značka: Nová Unica
  • Objednací číslo: KIT_NU305918EX10.
  • Produktová řada: Unica
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 2000 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
117,25
141,87 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  10,0 KS

Balení:   1,0 KS

Unica zásuvka 1-násobná bezšroub. s clonkami Bílá AKCE
Skladem 2000 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Nová Unica zásuvka NU305918E je mechanismus v barvě bílé. Konfigurace pólu zásuvky této zásuvky-zásuvky je 2P+E s clonkami, zajišťujícími bezpečnostní ochranu. A toto zařízení odpovídá francouzské normě. Dielektrická pevnost, což znamená elektrickou pevnost jeho izolantu, je 2000 V. Jeho jmenovitý proud je 16 A. Tuto zásuvku zacvaknete pro upevnění. Šířka 45 mm, výška 45 mm, hloubka 38 mm, hloubka zapuštění 28,7 mm. Její odpovídající montážní krabice může být zapuštěna do povrchu stěny s montáží pod omítku. Povrchová úprava je lesklá a dodává místnosti elegantní a špičkový dojem. Stupeň krytí tohoto zařízení je IP21D, což je velmi vysoká úroveň. Kromě toho dosahuje úrovně odolnosti IK04, která může pomoci chránit před nárazem. Tato zásuvka má bezšroubové připojovací svorky. Protože je tato zásuvka vyrobena z materiálu PC, je spolehlivá a odolná. Tato zásuvka je certifikována dle NF. Jako ekologický prémiový výrobek je toto zařízení šetrné k životnímu prostředí. Neobsahuje rtuť. Nová Unica obsahuje sadu nových designů, barev a materiálů. Uživatelé mohou těžit z krásného designu, který odpovídá jejich stylu, a inovativních produktů. Nová Unica je navržena s chytrými funkcemi, které jsou flexibilní, snadno pochopitelné a rychle se instalují a poskytují řešení pro všechny požadavky zákazníků.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Nová Unica
Produktová řada Unica

Ke stažení