Unica termostat podlahový otočný 2-modulový Bílý

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pokojový termostat
  • Kód: 1897841
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: NU350318
  • Značka: Nová Unica
  • Objednací číslo: NU350318
  • Produktová řada: Unica
  • EAN: 3606489517182
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 337,53
1 618,41 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,15 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Unica termostat podlahový otočný 2-modulový Bílý
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Nová Unica podlahový termostat NU350318 je mechanismus v bílé barvě. Připojovací svorky tohoto podlahového termostatu jsou šroubové. Způsob upevnění je nacvaknutí. Kromě toho je na povrchu označení L+N, OUT, senzor. Má šířku 45 mm, výšku 45 mm, hloubku 47 mm a hloubku zapuštění 33 mm, Její odpovídající montážní krabice může být zapuštěna do povrchu stěny s montáží pod omítku. Podlahový termostat je vyroben z PC (polykarbonátu) GF10 FR, kovu, termoplastu stabilizovaného ABS-UV, takže je co nejodolnější. Kromě toho dosahuje úrovně ochrany IK01, která může pomoci chránit před nárazy. Dosahuje také stupně ochrany IP20. Také je šetrné k životnímu prostředí, přičemž je odolné vůči UV záření, acetonu, alkoholu, čpavku, bělidlu, tekutému mýdlu, oleji, benzínu, kapalině na čištění oken. Pro regulaci teploty je jmenovité provozní napětí 230 V. Navíc splňuje normu směrnice EMC, EN 607320-2-9, směrnice NN. Kromě toho neobsahuje halogeny, což je prospěšné pro vaše zdraví. A typ ovládání tohoto podlahového termostatu je elektronický regulátor. Teplota zobrazovaná na podlahovém termostatu je velice přesná, s přesností měření 0,5 °C.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Hloubka 48 mm
Nevýbušné NE
Obsluha Otočení
Provedení Zapnuto/vypnuto
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství