Trubka pevná 750N FPKu-EM-F 40 šedá /3m

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Plastová elektroinstalační trubka
  • Kód: 1563957
  • Výrobce: FRÄNKISCHE
  • Označení typu: FPKu-EM-F 40
  • Značka: FRÄNKISCHE
  • Objednací číslo: 22210040
  • Produktová řada: FPKu-EM
  • EAN: 4013960179842
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
96,59
116,87 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  3,0 M

Balení:   21,0 M

Trubka pevná 750N FPKu-EM-F 40 šedá /3m
Skladem 20 a více m

Popis produktu

FPKu-EM-F je středně odolá plastová pevná trubka z PVC v šedé barvě (RAL 7035), která brání šíření plamene a je k dostání ve formě tyčí o délce 3 m, na jedné straně s nalisovanou spojkou. Tato plastová pevná trubka se používá pro všechny standardní aplikace na omítku, zejména pro instalaci na omítku v průmyslové výstavbě a při výstavbě technologických zařízení. Hlavními výhodami jsou střední pevnost v tlaku a střední rázová pevnost. Díky vysoké korozivzdornosti je trubka odolná také vůči agresivním látkám.

Parametry

Materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Výrobce FRÄNKISCHE
Značka FRÄNKISCHE
Produktová řada FPKu-EM
Bez halogenů NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Alternativy produktu