Svorkovnice rozbočovací HLAK 25/1 C L 080110-0-4 1pól.,řaditelná šedá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka hlavního vedení
  • Kód: 1036637
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 6510
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1006510
  • Produktová řada: HLAK
  • EAN: 4051589801102
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 200 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
95,08
115,05 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   5,0 KS

Svorkovnice rozbočovací HLAK 25/1 C L 080110-0-4 1pól.,řaditelná šedá
Skladem 200 a více ks

Popis produktu

Svorkovnice rozbočovací HLAK 25//1 C L, 152A, 1pól., IP20, 1000V, 152A, 1-pól, 2x25mm2, 2x16mm2, CU, na DIN.\nRozbočovací (smyčkovací) svorkovnice HLAK typ C (zaoblené) mohou být použity v rozváděčích nízkého napětí či v dalších aplikacích, kde potřebujeme připojit vstupní kabel a kabel(y) výstup ní (smyčkovací) a zároveň připojit k napájení přístroje osazeného uvnitř rozváděče. Robustní provedení plastového pouzdra v kombinaci s mosaznou svorkou splňují nejpřísnější standardy. Svorky jsou určeny pro montáž na nosnou lištu 35 mm (DIN lištu) a jsou řaditelné do sebe (a to platí i pro kombinaci HLAK 25 s HLAK 35). Vestavná šířka 1 pólu u typu HLAK 25 je 17,8 mm, což představuje šířku 1mod. (1TE) přístroje. Vodiče se do svorek po odizolování připevňují pomocí šroubového spojení. Šroub dosedá přímo na vodič, proto je nutné jemně slaněné vodiče opatřit dutinkou. Dutinka ale zvětší průřez vodiče a proto je nutné připojovat slaněné vodiče o řád menší než uvedené průřezy. U pevných vodičů toto není nutné.\nHlavní přednosti:\n• montáž na nosnou lištu\n• jmenovité napětí 1000 V AC/DC\n• menší vestavná šířka oproti svorkám\n• barevné odlišení fází (hnědá, černá, šedá) a nulových a ochranných kontaktů (modrá, zelená)\n• krytí IP20 – ochrana před nebezpečným dotykem živých částí\n• vhodné pro měděné vodiče\n• řaditelné do sebe\n

Parametry

Výrobce ELEMAN
Hloubka 55,7 mm
Jmenovitý proud 152 A
Výška 49,4 mm
Značka ELEMAN
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení