Svorka univerzální UK 50/3 PE 160A 1p

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka hlavního vedení
  • Kód: 1036658
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 6618
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1006618
  • Produktová řada: UK
  • EAN: 8592847003693
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
222,24
268,91 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   4,0 KS

Svorka univerzální UK 50/3 PE 160A 1p
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Univerzální připojovací svorka UK 50/3 PE - zelená.\n

Standardní řada univerzálních svorek s širokou nabídkou připojitelnosti vodičů (1,5 - 240 mm2). Umožňuje připojení jak hliníkových tak měděných vodičů a to až do 240 mm2. Jedná se o 1-pólové svorky v plastovém pouzdře (vyjma sestavy UK 50/3x1, ta je 3-pólová a typy UK 35/3x1 A+N/PE, UK 50/3x1 A+N/PE ty jsou 5-pólové). Umísťují se na nosnou lištu 35 mm (DIN lišta). Výborné izolační vlastnosti zajišťuje pouzdro vyrobené z polyamidu (PA). Cenově dostupné řešení pro nejrůznější aplikace. Vodiče se do svorek po odizolování připevňují pomocí šroubového spojení. Šroub dosedá přímo na vodič, proto je nutné jemně slaněné vodiče opatřit dutinkou. Dutinka ale zvětší průřez vodiče a proto je nutné připojovat slaněné vodiče o řád menší než uvedené průřezy. U pevných vodičů toto není nutné.\n

Hlavní přednosti:

  • široký rozsah připojitelnosti vodičů (od 1,5 mm2 až do 240 mm2)
  • jmenovité napětí až 1000 V AC/DC
  • montáž na nosnou lištu
  • připojení měděných i hliníkových vodičů
  • univerzální cenově dostupné řešení

Parametry

Výrobce ELEMAN
Hloubka 51 mm
Jmenovitý proud 160 A
Výška 44 mm
Značka ELEMAN
Zobrazit všechny parametry