Popis produktu
Standardní řada univerzálních svorek s širokou nabídkou připojitelnosti vodičů (1,5 - 240 mm2). Umožňuje připojení jak hliníkových tak měděných vodičů a to až do 240 mm2. Jedná se o 1-pólové svorky v plastovém pouzdře (vyjma sestavy UK 50/3x1, ta je 3-pólová a typy UK 35/3x1 A+N/PE, UK 50/3x1 A+N/PE ty jsou 5-pólové). Umísťují se na nosnou lištu 35 mm (DIN lišta). Výborné izolační vlastnosti zajišťuje pouzdro vyrobené z polyamidu (PA). Cenově dostupné řešení pro nejrůznější aplikace. Vodiče se do svorek po odizolování připevňují pomocí šroubového spojení. Šroub dosedá přímo na vodič, proto je nutné jemně slaněné vodiče opatřit dutinkou. Dutinka ale zvětší průřez vodiče a proto je nutné připojovat slaněné vodiče o řád menší než uvedené průřezy. U pevných vodičů toto není nutné.\n
Hlavní přednosti:
- široký rozsah připojitelnosti vodičů (od 1,5 mm2 až do 240 mm2)
- jmenovité napětí až 1000 V AC/DC
- montáž na nosnou lištu
- připojení měděných i hliníkových vodičů
- univerzální cenově dostupné řešení