Svorka řadová RSA 35 A hnědá čokoládová

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 7220694
  • Výrobce: ELEKTRO Bečov
  • Označení typu: RSA 35 A hněď čokoládová
  • Značka: ELEKTRO Bečov
  • Objednací číslo: A171151
  • Produktová řada: RSA 35
  • EAN: 8595155001474
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
71,04
85,96 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Svorka řadová RSA 35 A hnědá čokoládová
Na objednávku

Popis produktu

Jednopólové řadové svorky RSA jsou určeny do všech segmentů elektrotechnického průmyslu pro spojování elektrických obvodů malého a nízkého napětí měděnými, eventuálně hliníkovými vodiči, v rozsahu od 0,5 mm2 do 95 mm2. Svorky je možné označit průběžnými páskami, označovacími multikartami, či krytkami s výstražnými symboly. Pro účely obecného propojení, rozvodu polarity či výkonové energie jsou v nabídce různé druhy propojek. Pro jednoduchou kontrolu napětí až po různé kontroly (např. kontinuity, dielektrické atd.) jsou v nabídce měřící zdířky. Svorky je možné aplikovat dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 v prostředí s vnějšími vlivy AB 7, AF 2. Řadové svorky RSA 2,5 A až RSA 35 A jsou ověřeny klimatickou zkouškou do teploty prostředí -40 ÷ +105 °C. Svorky mají obecně krytí IP 20. U typu RSA 35 A je nutno pro dosažení krytí IP 20 použít doplňující příslušenství - boční krytku v případě, že ve svorce není zapojen vodič nebo je zapojen vodič průřezu 10 mm2 a menší – jinak má svorka krytí IP 10. RSA 70 A má IP 10. Svorky RSA 2,5 A ÷ RSA 35 A mají jmenovité izolační napětí 1000 V AC / 1500 V DC.

Parametry

Výrobce ELEKTRO Bečov
Jmenovitý proud In 125 A
Značka ELEKTRO Bečov
Produktová řada RSA 35
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi