Svorka řadová průchozí MTTB 1,5
Na objednávku
Popis produktu
Mikrosvorka, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,14 mm? - 1,5 mm?, AWG: 26 - 16, šířka: 4,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada Svorky řadové
Jmenovité napětí 400
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada Svorky řadové
Jmenovité napětí 400
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 2
Provedení elektrického připojení 1 Šroubové připojení
Provedení elektrického připojení 2 Šroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,14...1,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,25...,75
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,14...,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,14...1,5
mm2
Způsob montáže DIN lišta 15 mm
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Provozní teplota -60...105
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Koncová deska požadována ANO
Barva Šedá
Interně přemostěná patra NE
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1723759
18,36 Kč
22,22 Kč vč. DPH
Kód: 1733314
164,37 Kč
198,89 Kč vč. DPH
Kód: 7506676
20,03 Kč
24,24 Kč vč. DPH