Svorka řadová patrová RSA 2,5 A / P3V2 šedá (vodivě propojená 2 patra)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Patrová řadová svorka
  • Kód: 7416856
  • Výrobce: ELEKTRO Bečov
  • Označení typu: RSA 2,5 A / P3V2 šedá
  • Značka: ELEKTRO Bečov
  • Objednací číslo: A121218
  • Produktová řada: RSA 2,5
  • EAN: 8595155003294
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
164,93
199,57 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Svorka řadová patrová RSA 2,5 A / P3V2 šedá (vodivě propojená 2 patra)
Na objednávku

Popis produktu

Řadové svorky patrové RSA jsou určeny pro spojování elektrických obvodů malého a nízkého napětí měděnými vodiči s plným nebo slaněným jádrem (možno bez dutinek) všude tam, kde jsou kladeny nároky na úsporu místa nebo tam, kde je třeba instalace s větším počtem připojovacích bodů. V nabídce jsou v provedení dvou a tří patrovém. Každý připojovací bod lze označit. Svorky jsou navržené tak, aby patra bylo možné propojit horizontálně propojovacími segmenty dodávanými jako příslušenství nebo vertikálně vnitřním propojením ve svorce (dáno výrobou – typem svorky). Svorky lze upnout na ocelové nosné lišty TH 35 x 7,5 a TH 35 x 15. Na lištu je lze upínat jednotlivě nebo v blocích. Řadové patrové svorky RSA lze vzájemně spojit před nasazením na lištu pomocí aretačních kolíků.

Parametry

Výrobce ELEKTRO Bečov
Jmenovitý proud In 24 A
Koncová deska požadována ANO
N-funkce možná NE
Provozní teplota -40...105 °C
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi