Svorka průchodková DFK-PC 16/ 3-ST-10,16

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabelový konektor pro konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1726650
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: DFK-PC 16/ 3-ST-10,16
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1703386
  • Produktová řada: AWG6
  • EAN: 4017918994303
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
296,59
358,87 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  10,0 KS

Balení:   10,0 KS

Svorka průchodková DFK-PC 16/ 3-ST-10,16
Na objednávku

Popis produktu

Průchodný konektor, jmenovitý průřez: 16 mm?, barva: zelená, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Stříbrný, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 3, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 3, počet přípojek: 3, řada výrobků: DFK-PC 16/..-ST, rozteč: 10,16 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: POWER COMBICON 16, Orientace tvaru konektoru: standardní, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Jmenovitý proud In 76 A
Materiál kontaktu Měď
Provedení kontaktu Kolík
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení