Výrobce ABB
Jmenovitý výbojový proud (8/20) 20
kA
Ochranná hladina L-N 2,8
kV
Ochranná hladina N-PE 1,4
kV
Ochranná hladina 1,4
kV
Výrobce ABB
Jmenovitý výbojový proud (8/20) 20
kA
Ochranná hladina L-N 2,8
kV
Ochranná hladina N-PE 1,4
kV
Ochranná hladina 1,4
kV
Značka ABB Elsynn
Produktová řada Přepěťová ochrana OVR
Max. impulzní proud (8/20) 160
kA
Zkratová vypínací schopnost (Isccr) 100
kA
Jmenovité napětí AC 230
V
Konfigurace sítě DC NE
Konfigurace sítě IT NE
Konfigurace sítě ostatní NE
Konfigurace sítě TN ANO
Konfigurace sítě TN-C NE
Konfigurace sítě TN-C-S ANO
Konfigurace sítě TN-S ANO
Konfigurace sítě TT NE
Konstrukční rozměr 4 moduly (TE)
Max. trvalé napětí AC 275
V
Max. trvalé napětí DC 350
V
Maximální průřez flexibilního vodiče (jemně laněný) 25
mm2
Maximální průřez pevného vodiče (drát, hrubě laněný) 35
mm2
Počet vodičů (bez uzemnění) 4
S dálkovým signalizačním kontaktem NE
Signalizace na zařízení Optické
Stupeň krytí (IP) IP20
Vestavěná pojistka ANO
Zkušební třída typ 2 ANO
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Integrovaná ochrana proti zkratu NE
Bez svodového proudu NE
Integrovaná ochrana proti zkratu selektivní na pojistku gG 160
A
Max. nadproudová ochrana, sériové zapojení (pojistka) 160
A