Svodič přepětí FLP-SG50 V/1 (SPD T1)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svodič bleskových proudů pro napájení - typ 1
  • Kód: 1139555
  • Výrobce: Saltek
  • Označení typu: FLP-SG50 V/1
  • Značka: Saltek
  • Objednací číslo: A04054
  • Produktová řada: FLP
  • EAN: 8595090540540
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
7 539,05
9 122,25 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,33 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Svodič přepětí FLP-SG50 V/1 (SPD T1)
Na objednávku

Popis produktu

vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu, uzavřené vysokovýkonné jiskřiště, určený k instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1, především do hlavních rozvaděčů, k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku v nejnáročnějších aplikacích v těžkém a chemickém průmyslu, elektrárnách apod., koordinuje s SPD typu 2 (SLP-275 V) i bez použití oddělovacích tlumivek.

Parametry

Výrobce Saltek
Bleskový impulsní proud (10/350) 50 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20) 50 kA
Ochranná hladina N-PE 2,5 kV
Ochranná hladina 2,5 kV
Zobrazit všechny parametry