Svodič přepětí FLP-12,5 V/2 S (SPD T1+T2)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svodič bleskových proudů pro napájení - typ 1
  • Kód: 1115239
  • Výrobce: Saltek
  • Označení typu: FLP-12,5 V/2 S
  • Značka: Saltek
  • Objednací číslo: A05182
  • Produktová řada: FLP
  • EAN: 8595090551829
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 149,10
6 230,41 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,31 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Svodič přepětí FLP-12,5 V/2 S (SPD T1+T2)
Na objednávku

Popis produktu

vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu, dálková signalizace poruchy, dvojpólový varistorový svodič bleskových proudů, k instalaci do rozvodů nn pro budovy třídy rizika III a IV podle ČSN EN 62305, na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších, k ochraně proti účinkům částečných bleskových proudů, indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí

Parametry

Výrobce Saltek
Ochranná hladina 1,2 kV
Značka Saltek
Produktová řada FLP
Jmenovité napětí AC 230 V
Zobrazit všechny parametry