Svítidlo AURA 3 LED-1L14B07K64/062 4000#
Na objednávku
Popis produktu
Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL
Parametry
Jmenovitý proud 79...86
mA
Materiál krytu Sklo opál
Materiál pouzdra Ocel
Objímka Ostatní
Výrobce Osmont
Jmenovitý proud 79...86
mA
Materiál krytu Sklo opál
Materiál pouzdra Ocel
Objímka Ostatní
Výrobce Osmont
Barva pouzdra Bílá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Značka Osmont
Produktová řada AURA
Povrchová ochrana pouzdra S práškovým nástřikem
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Stmívání DALI-2 NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Provedení mřížky Bez
S řídicím zařízením ANO
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku EVG
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 ANO
Vhodné pro zapojení do světelné řady NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
Vhodné pro montáž na stěnu ANO
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Velmi široký paprsek >80°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM3
Směr světelného toku Přímý
Stupeň krytí (IP) IP43
Rázová pevnost IK01
Třída ochrany I
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -20...30
°C
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
S větracími otvory NE
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-11 Bez
Vhodné pro výkon světelného zdroje 19...19
W
Max. výkon systému 19
W
Účinnost svítidla 96,84
lm/W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 1840
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Hodnota blikání Pst LM 1
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Hodnota stroboskopického efektu SVM 0,4
Řízení konstantního světelného toku NE
Šířka 350
mm
Výška / hloubka 120
mm
Délka 350
mm
Vnější průměr 350
mm
Typ kabeláže Vhodné pro průchozí propojení
Počet pólů 0
Průřez vodiče 1,5
mm2
Způsob připojení Bezšroubová svorka
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Provoz přes Bluetooth NE
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
Kód: 1794872
1 388,12 Kč
1 679,63 Kč vč. DPH