SP RING D133 WT BT1 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Optické příslušenství / náhradní díly svítidel
  • Kód: 1921001
  • Výrobce: LEDVANCE s.r.o.
  • Označení typu: 4099854013355
  • Značka:
  • Objednací číslo: 4099854013355
  • Produktová řada:
  • EAN: 4099854013355
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
151,31
183,09 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

SP RING D133 WT BT1 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Renovační prstence pro zmenšení stávajících výřezů ve snížených stropech. Vlastnosti produktu: Materiál: hlubokotažná ocel. Vhodné pouze pro LEDVANCE SPOT pro výřez 68 mm. Pružiny chráněné silikonovou podložkou. Výhody produktu: Retrofit: Výměna starých zapuštěných světel za LEDVANCE SPOTs FIX nebo ADJ v nejnovější LED technologii. Standardizace: Zmenšete stávající výřezy na standardní výřez 68 mm. Všestranné: Renovační kroužky pro ucpání vyříznutých otvorů od ?68 - ?115 nebo ?115 - ?160 mm. Druh použití: Repase stávajících výřezů v podhledech.

Parametry

Výrobce LEDVANCE s.r.o.
Barva Bílá
Výška / hloubka 3 mm
Průměr 133 mm

Ke stažení