Sedna Design spínač 1/0+1/0 tlačítko bezšroubový béžová

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Tlačítko
Výprodej
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
192,71
233,18 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Sedna Design spínač 1/0+1/0 tlačítko bezšroubový béžová
Na objednávku

Popis produktu

Schneider Electric Sedna Design & Elements spínač SDD11218 je mechanismus s montážním rámečkem v béžové barvě. Toto je dvojitý jednosměrný přepínač. Díky termoplastnímu materiálu stabilizovanému pomocí ABS-UV je tento spínač poměrně spolehlivý a odolný. A jmenovitý proud je 10 A s maximálním dovoleným výkonem 2 300 W. Povrch je lesklý a přináší do místnosti špičkový pocit. Má šířku 73 mm, výšku 73 mm a hloubku 37 mm s přesahem 24 mm. Výrobek váží 0,058 kg. Připojovací svorky tohoto spínače jsou bezšroubové svorky. Odpovídající montážní skříň lze zapustit do povrchu zdi. Zařízení je upevněno pomocí čelistí, šroubů. Dosahuje také stupně ochrany IP20 a má rovněž označení kvality CE. Navíc splňuje normu IEC 60669-1. Získal také certifikát GOST-R. Spínače mají zaoblený profil, který vytváří dojem, že spínač není zapuštěný do stěny, nýbrž se vznáší před ní, což dodává lehkost i eleganci. Sedna je nová generace elektrických spínačů inspirovaných módou a vzhledem interiéru. Povrchové úpravy vložky a krytu rámečku lze nakombinovat tak, aby vše ladilo v jakémkoliv domácnosti.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Příznaky Výprodej
Provedení Skupinové tlačítko
Sestava Základní přístroj s centrální krycí deskou
Značka Schneider Electric
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení