RF aktor spínací RFSA-61B/230V

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Spínací člen pro domovní automatizaci
  • Kód: 7115406
  • Výrobce: ELKO EP
  • Označení typu: 4995
  • Značka: ELKO EP
  • Objednací číslo: 8595188136242
  • Produktová řada: RF
  • EAN: 8595188136242
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 7 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 793,94
2 170,67 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,05 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

RF aktor spínací RFSA-61B/230V
Skladem 7 ks

Popis produktu

RFSA-61B | Spínací prvek, 1-kanálový Spínací prvek s 1 výstupním kontaktem 16 A slouží k ovládání spotřebičů, zásuvek, světel. Snadno jej lze integrovat k ovládání garážových vrat nebo bran.Lze je kombinovat s detektory, ovladači nebo systémovými prvky iNELS RF Control. RFSA-61B: multifunkční provedení: tlačítko, impulsní relé a časové funkce zpožděného rozběhu nebo návratu s časovým nastavením 2 s - 60 min.Spínací prvek může být ovládán až 25 kanály.Programovací tlačítko na prvku slouží také jako manuální ovládání výstupu.Možnost nastavení stavu paměti při výpadku napájení.Dosah až 200 m (na volném prostranství), v případě nedostatečného signálu mezi ovladačem a prvkem použijte opakovač signálu RFRP-20 nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporují.Komunikace s obousměrným protokolem RFIO2.Provedení BOX nabízí montáž přímo do instalační krabice, podhledu nebo krytu ovládaného spotřebiče.

Parametry

Výrobce ELKO EP
Jmenovitý proud 16 A
Max. spínací výkon 1000 W
Zatížení typu C ANO
Značka ELKO EP
Zobrazit všechny parametry