Relé impulsní Z-S230/S 230V 1zap.

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Impulzní relé
  • Kód: 1226201
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-S230/S
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 265262
  • Produktová řada: Z-S
  • EAN: 9007912318101
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
447,75
541,78 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,14 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   2,0 KS

Relé impulsní Z-S230/S 230V 1zap.
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Impulsní relé, řídicí napětí 230V 50Hz, funkce: 1 spínací kontakt, jmenovitý povozní proud při 250V AC podle IEC/EN 60669-2-2: 16A, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při montáži 1HP (17,5 mm), montáž na montážní lištu, průřez svorky 0,5–10 mm? jednodrátový a vícedrátový / 0x5–6 mm? lankový s dutinkou

Parametry

Výrobce EATON
Funkce Mechanický spínač
Jmenovitý spínací proud 16 A
Max. spínací proud (cos phi = 0,6) 0 A
Max. zatížení žárovky 0 W
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení