Reflektor LED 20W 4000K 1800lm PROFI IP44 s čidlem, svorkovnice

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1560890
  • Výrobce: Panlux
  • Označení typu: VANA LED S PROFI S 20W 4000K
  • Značka: Panlux
  • Objednací číslo: PN32300014
  • Produktová řada: VANA LED PROFI
  • EAN: 8595216623188
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 333,84
1 613,95 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Reflektor LED 20W 4000K 1800lm PROFI IP44 s čidlem, svorkovnice
Na objednávku

Popis produktu

Moderní venkovní LED reflektor s PIR senzorem.; Kvalitní provedení a dlouhá životnost při zachování moderního designu. Reflektor ve 4 různých výkonech najde široké uplatnění nejen u profesionálů.; SENZOR; PIR senzor reaguje na slabé infračervené záření vycházející z lidského těla. Pokud se osoba pohybuje v dosahu senzoru, světlo se rozsvítí. Po opuštění oblasti snímání se světlo automaticky vypne.; SENS - Dosah - max. 8m; TIME - Možnost nastavení času (zpoždění vypnutí) v rozsahu 10sec až 10min; LUX - Možnost nastavení soumraku (světelné citlivosti) v rozsahu 10-2000lx ;

Parametry

Materiál krytu Sklo se strukturou
Materiál pouzdra Hliník
Objímka Bez
Výrobce Panlux
Barva pouzdra Šedá
Zobrazit všechny parametry