Reflektor LED 150W 4000K 15700lm IP65 Philips Ledinaire gen3 asymetr

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1873975
  • Výrobce: Philips
  • Označení typu: BVP165 LED180/840 PSU 150W AWB
  • Značka: Philips
  • Objednací číslo: 911401896783
  • Produktová řada: Ledinaire gen3
  • EAN: 8719514534940
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 5 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 078,92
4 935,49 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Reflektor LED 150W 4000K 15700lm IP65 Philips Ledinaire gen3 asymetr
Skladem 5 ks

Popis produktu

Hliník litý pod tlakem, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 15750 lm, 150 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM 5, CRI80, Asymetrický široký paprsek, Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě, 5J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany svítidla do 4kV vdiferenciálním režimu a4kV ve společném režimu, Kabel 2,0m bez zástrčky, Volné vodiče/dráty

Parametry

Výrobce Philips
Barva pouzdra Šedá
Materiál krytu Sklo transparentní
Materiál pouzdra Hliník
Objímka Ostatní
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení