PTI 4 BU
Na objednávku
Popis produktu
Instalační svorka, Svorky Push-in, průřez: 0,2 mm? - 6 mm?, AWG: 24 - 10, šířka: 6,2 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Koncová deska požadována ANO
N-funkce možná NE
Provozní teplota -60...105
°C
S funkcí PE ANO
Výrobce Phoenix Contact
Koncová deska požadována ANO
N-funkce možná NE
Provozní teplota -60...105
°C
S funkcí PE ANO
Základní barva Modrá
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE PT
Jmenovité napětí 800
V
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Počet potenciálů 1
Provedení elektrického připojení 1 Ostatní
Provedení elektrického připojení 2 Ostatní
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,2...6
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,25...4
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,2...6
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,2...6
mm2
S N-oddělovači NE
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Způsob montáže Ostatní
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1226670
168,52 Kč
203,91 Kč vč. DPH
Kód: 1733513
118,89 Kč
143,86 Kč vč. DPH
Kód: 1733514
242,09 Kč
292,93 Kč vč. DPH
Kód: 1733515
604,52 Kč
731,47 Kč vč. DPH
Kód: 1733675
13,42 Kč
16,24 Kč vč. DPH
Kód: 1733676
27,32 Kč
33,06 Kč vč. DPH
Kód: 1733677
41,22 Kč
49,88 Kč vč. DPH
Kód: 1733678
54,65 Kč
66,13 Kč vč. DPH
Kód: 2504989
570,49 Kč
690,29 Kč vč. DPH
Kód: 7217633
204,90 Kč
247,93 Kč vč. DPH