Páskový vodič 800 A, černý CU-BAND10X32X1-BK

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Flexibilní sběrnice
  • Kód: 1553552
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: CU-BAND10X32X1-BK
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 119036
  • Produktová řada: CU-BAND
  • EAN: 4015081171736
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
12 900,28
15 609,34 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  3,0 KS

Balení:   3,0 KS

Páskový vodič 800 A, černý CU-BAND10X32X1-BK
Na objednávku

Popis produktu

Měděný pás izolovaný, lamelovaný vodič E-Cu, pocínovaný, UL schválený do max. 600 V AC, izolační materiál tepelně odolný do +105 °C, rozměry (počet VrstevxŠířkyxTloušťky)=10x32x1 mm, barva černá, jmenovitý povozní proud Ie=800 A, samozhášecí podle UL 94 V0, průrazná pevnost podle normy IEC 60243-1 20 kV/mm, jmenovité napětí Ue=690 V AC

Parametry

Výrobce EATON
Délka 2000 mm
Jmenovitý provozní proud 800 A
Vrstvená (lamely) ANO
Značka EATON
Zobrazit všechny parametry