Oboustranný žebřík 2 x 12 do výšky 3 m

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Izolační žebřík s příčkami
  • Kód: 1574293
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 14 6512
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 146512
  • Produktová řada: Žebříky
  • EAN: 4021103465127
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
30 664,60
37 104,17 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Oboustranný žebřík 2 x 12 do výšky 3 m
Na objednávku

Popis produktu

Oboustranný žebřík 2 x 12, výška 3 m (Automatický překlad originálního textu: Žebřík s nášlapy, izolační do 1000 V AC/1500 V DC. Hliníkové schůdky oboustranně drážkované pro bezpečné a pohodlné stání zejména při zdlouhavé práci. Spojovací kloub z hliníku, stabilní sklopné kovové vzpěry na obou stranách zabraňující nechtěnému otevření žebříku, nosnost max. 150 kg, průřez příčlí "C-profil" 82 x 30 mm, rozteč příček 250 mm, zkoušeno dle EN 131.)

Parametry

Výrobce CIMCO
Délka 3...3 m
Materiál Sklolaminát/hliník
Nosnost 150 kg
Provedení Ostatní
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení