Objímka LED M22-LED-W 12-30VAC/DC bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Signálkový blok pro ovládací přístroje a signálky
  • Kód: 1220696
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: M22-LED-W
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 216557
  • Produktová řada: RMQ-Titan M22
  • EAN: 4015082165574
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
215,99
261,35 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,01 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Objímka LED M22-LED-W 12-30VAC/DC bílá
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

LED prvek, Upevnění: Upevnění vpředu, Typy svorek: Šroubové svorky, Jmenovité provozní napětí: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Jmenovitý pracovní proud: Ie= 8 - 15 mA, Příkon: Pmax.= 0.26 W, at 24 V, Barva: bílý, Stupeň krytí: IP20, Připojení na SmartWire-DT: ne, Normy a ustanovení: IEC 60947-5-1

Parametry

Výrobce EATON
Integrovaný transformátor NE
Objímka Bez
S integrovanou diodou ANO
Značka EATON
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi