Můstek rozbočovací PE 7 zelený 7x16mm/2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka hlavního vedení
  • Kód: 9060905
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 12
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000012
  • Produktová řada: Můstky - nekryté
  • EAN: 8592847000371
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 1000 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
21,70
26,26 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Můstek rozbočovací PE 7 zelený 7x16mm/2
Skladem 1000 a více ks

Popis produktu

Můstek PE 7 (svorkovnice 7x16mm2), nekrytý IP00, zelený, 63A, na DIN, rozměr 51x23x28mm.\nRozbočovací svorky - můstky na nosnou lištu jsou hojně používány v rozváděčích nízkého napětí či v dalších aplikacích, kde potřebujeme spojit více vodičů na jeden potenciál. Používá se např. jako nulový můstek “N” nebo jako můstek pro ochranný vodič “PE”. Můstky se vyrábí jako nekryté (IP00) nebo kryté (IP20), v barevných variantách šedá, černá, modrá a zelená a zeleno-žlutá. Počet připojovacích míst je od 7 až do 15 o max. průřezu 16 mm2. Svorky jsou určeny pro montáž na nosnou lištu 35 mm (DIN lištu). Vodiče se do svorek po odizolování připevňují pomocí šroubového spojení. Šroub dosedá přímo na vodič, proto je nutné jemně slaněné vodiče opatřit dutinkou. Dutinka ale zvětší průřez vodiče a proto je nutné připojovat slaněné vodiče o řád menší než uvedené průřezy. U pevných vodičů toto není nutné.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Hloubka 23 mm
Jmenovitý proud 63 A
Výška 28 mm
Značka ELEMAN
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení