Mi 6355
Na objednávku
Popis produktu
Skříně pro montáž kombinací energetických spínačů do 630 A nebo jako jednotlivé skříně. Z vysoce kvalitního polykarbonátu s ochrannou izolací. Stěnové průchodky s velkými otvory pro elektrické připojení skříní. Kabelové vstupy na všech stěnách skříní přes metrické předlisy nebo montážní příruby. Skříně pro upevnění na stěnu také pomocí vnějších patek nebo s montážními lištami. Rozvodnice s přípojnicemi, bez přístroje, bez svorek. Uzávěry víka otevíratelné pomocí nástroje.
Parametry
Výrobce Hensel
Hloubka 170
mm
Materiál pouzdra Plast
Odolnost proti zkratu (Icw) 30
kA
Výška 450
mm
Výrobce Hensel
Hloubka 170
mm
Materiál pouzdra Plast
Odolnost proti zkratu (Icw) 30
kA
Výška 450
mm
Značka Hensel
Produktová řada Enymod ZR
Jmenovitý proud sběrnicový systém 400
A
Osazené přípojnicí ANO
Počet pólů 5
Rozšíření možné ANO
S průhledným krytem ANO
Stupeň krytí (IP) IP65
Šířka 300
mm
Způsob montáže Na omítku
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Doporučené příslušenství
Kód: 1052355
3 040,02 Kč
3 678,42 Kč vč. DPH
Kód: 1150086
3 219,70 Kč
3 895,84 Kč vč. DPH
Kód: 1204802
859,73 Kč
1 040,27 Kč vč. DPH
Kód: 1207168
7 094,23 Kč
8 584,02 Kč vč. DPH
Kód: 2050822
2 143,00 Kč
2 593,03 Kč vč. DPH
Kód: 3002220
67,44 Kč
81,60 Kč vč. DPH
Kód: 6017825
7 408,97 Kč
8 964,85 Kč vč. DPH
Kód: 6017926
1 176,33 Kč
1 423,36 Kč vč. DPH
Kód: 7408382
1 064,43 Kč
1 287,96 Kč vč. DPH