MC 1,5/11-G-3,81

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1018550
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: MC 1,5/11-G-3,81
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1803361
  • Produktová řada: AWG16
  • EAN: 4017918045678
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
90,83
109,90 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

MC 1,5/11-G-3,81
Na objednávku

Popis produktu

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm?, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 11, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 11, počet přípojek: 11, řada výrobků: MC 1,5/..-G, rozteč: 3,81 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,4 mm, systém zásuvných hlavic: MINI COMBICON, Orientace tvaru konektoru: standardní, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Materiál povrchu kontaktu Cín
Provedení konektoru Pevný konektor
Provedení kontaktu Kolík
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství