LS-S11-120AMT-ZBZ/X

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Polohový spínač
  • Kód: 1552166
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: LS-S11-120AMT-ZBZ/X
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 106826
  • Produktová řada: LS
  • EAN: 4015081065868
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 955,50
5 996,16 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,45 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LS-S11-120AMT-ZBZ/X
Na objednávku

Popis produktu

Polohový spínač, Základní funkce: polohové spínače, bezpečnostní polohové spínače, Označení typu: LS…ZBZ/X, Sortiment: Základní přístroje se zajištěním magnetickou silou (princip pracovního proudu), Stupeň krytí: IP 65, Vybavení: Základní jednotka, rozšiřitelná, Okolní teplota: -25 - +40 °C, Popis: se sledováním zablokování, trvalé sledování polohy dveří, časové řízení odblokování je možné s ESR5-NV3-30, Kontakty S = spínací kontakt: 1 spínací kontakt, Kontakty Ö = rozpínací kontakt: 1 rozpínací kontakt, Upozornění: = bezpečnostní funkce pomocí nuceného rozpojení podle normy IEC/EN 60947-5-1, Jmenovité ovládací napětí elektromagnetu: Us= 120 V 50/60 Hz V, Kryt: izolovaný materiál, Typ připojení: šroubová svorka, Normy a ustanovení: IEC/EN 60947

Parametry

Výrobce EATON
Elektronický výstup NE
Materiál pouzdra Plast
Nucené rozepnutí ANO
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství