Lišta přístrojová DIN 35x 7,5 plná 1m nerez Bečov

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nosná lišta (DIN lišta)
  • Kód: 1049356
  • Výrobce: ELEKTRO Bečov
  • Označení typu: E126450
  • Značka: ELEKTRO Bečov
  • Objednací číslo: E126450
  • Produktová řada: DIN
  • EAN: 8595155017963
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
530,39
641,77 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Lišta přístrojová DIN 35x 7,5 plná 1m nerez Bečov
Na objednávku

Popis produktu

Nosné lišty DIN jsou standardizovány dle EN 60715. Lišty dodáváme v provedení s povrchovou úpravou Sendzimir nebo nerez. Dle vámi zadaného požadavku jsme schopni zhotovit lišty jakýchkoliv délek. Nosné lišty atypických délek s otvory na koncích jsou dodávány v balení po pěti kusech. Materiál TH lišt: ocel, nerez. Povrchová úprava ocelových lišt: Sendzimir a galvanický zinek (na dotaz). Provedení: plné, perforované (5,2 x 25 mm / 6,3 x 18 mm).

Parametry

Výrobce ELEKTRO Bečov
Délka 1000 mm
Materiál Nerezová ocel
Provedení DIN lišta 35/7,5 mm
Výška 7,5 mm
Zobrazit všechny parametry