Krabice SolidBOX 68020 IP65, 105x105x140mm, plné víko, hladké boky

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 1636035
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: SolidBox 68020
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 68020
  • Produktová řada: SolidBox
  • EAN: 8592848011437
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
179,56
217,27 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  150,0 KS

Balení:   150,0 KS

Krabice SolidBOX 68020 IP65, 105x105x140mm, plné víko, hladké boky
Na objednávku

Popis produktu

Krabice 68020 IP65 105x105x140mm, montáž na povrch, plné víko, hladké boky, kovové šrouby.\nPlastová krabice SolidBOX s hladkými boky v krytí IP65 a zesílenou konstrukcí, rychlá a jednoduchá montáž - plné šedé víko na šrouby, odolnost proti mechanickým nárazům IK07, pro nástěnnou montáž (na omítku), barva šedá (RAL 7035), samozhášivý, bezhalogenní UV odolný materiál, otvory do krabice se provádějí vyvrtáním otvoru a následně se osadí vývodka. Splňuje požadavky norem ČSN EN 60670-1, zkouška žhavou smyčkou 650°C (pro montáž na hořlavé podklady je nutné použít nehořlavou podložku), pro rozsah teplot od -40°C do +80°C.

Parametry

Výrobce Famatel
Značka Famatel
Produktová řada SolidBox
Osazeno s Bez
Tvar Čtvercový
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení