Krabice s ucpávkami HP 190-L prázdná,IP54 326 990 01

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 1629955
  • Výrobce: Spelsberg
  • Označení typu: HP 190-L
  • Značka: Spelsberg
  • Objednací číslo: 32699001
  • Produktová řada: HP
  • EAN: 4013902940073
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 4 kusy
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
374,73
453,42 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   8,0 KS

Krabice s ucpávkami HP 190-L prázdná,IP54 326 990 01
Skladem 4 kusy

Popis produktu

Spojovací krabice, Ui=690V, 10 osazených stupňovitých vývodek, Rozsah těsnění 13 - 26,5 mm, krytí IP55, s pevností IK07, třída ochrany II, Jmenovité izolační napětí 690 V AC, VDE, 199 x 149 x 77, šedá, bez svorek, s pojistkou proti ztrátě víka

Parametry

Výrobce Spelsberg
Značka Spelsberg
Produktová řada HP
Max. průřez vodiče 10 mm2
Osazeno s Bez
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství