Krabice PH 8135 HA IP54 bílá
Na objednávku
Popis produktu
8135 - KRABICE S KRYTÍM IP 54, konfigurace HA, barva BÍLÁ, balení - 30 ks - pro montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí a prachem, vstupy pro kabely a trubky dle EN 60423
Parametry
Výrobce Kopos Kolín
Značka Kopos Kolín
Produktová řada Krabice 8100
Max. průřez vodiče 4
mm2
Osazeno s Bez
Výrobce Kopos Kolín
Značka Kopos Kolín
Produktová řada Krabice 8100
Max. průřez vodiče 4
mm2
Osazeno s Bez
Tvar Čtvercový
Způsob montáže Nástěnná/stropní montáž
Instalace do země NE
Montáž pod vodou NE
Pro průměr trubky Ostatní
Zadní přívod ANO
Délka 105
mm
Šířka 105
mm
Hloubka 40
mm
Stohovatelné ANO
Počet přívodů 8
Typ průchodu Předvyražené
Materiál Plast
Bez halogenů ANO
Barva Bílá
Stupeň krytí (IP) IP54
Upevnění víka Zacvaknutí
Plombovací NE
Jmenovité izolační napětí Ui 500
V
Se stíněním NE
Odolné vůči povětrnostním vlivům ANO
Provozní teplota -5...60
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
pdf
Doporučené příslušenství
Kód: 3018054
42,52 Kč
51,45 Kč vč. DPH
Kód: 3018057
105,65 Kč
127,84 Kč vč. DPH
Kód: 3018058
80,75 Kč
97,71 Kč vč. DPH