Krabice 85x 85x 42 IP55 Spelsberg bez svorkovnice HP80

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 7211639
  • Výrobce: Spelsberg
  • Označení typu: HP 80-L
  • Značka: Spelsberg
  • Objednací číslo: 32298001
  • Produktová řada: HP
  • EAN: 4013902020133
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
75,87
91,80 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Krabice 85x 85x 42 IP55 Spelsberg bez svorkovnice HP80
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), 7 osazených stupňovitých vývodek, Rozsah těsnění 5 - 16 mm, pro svorky do 2,5 mm?, krytí IP55, do 2,5?, s pevností IK07, třída ochrany II, měrné izolační napětí Ui 400V, VDE, 85 x 85 x 42, šedá, bez svorek

Parametry

Výrobce Spelsberg
Značka Spelsberg
Produktová řada HP
Max. průřez vodiče 2,5 mm2
Osazeno s Bez
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství