Krabice 3261 4-násobná, prům.67x45mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž do stěny / stropu
  • Kód: 1090061
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: 3261
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 3261
  • Produktová řada: Junction Boxes
  • EAN: 8429760250517
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
122,47
148,19 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   6,0 KS

Krabice 3261 4-násobná, prům.67x45mm
Na objednávku

Popis produktu

Krabice AcquaBOX 3261 IP20 275x45mm (délka x výška), přístrojová 4-násobná, montáž do dutých stěn.\nElektroinstalační zapuštěné krabice pod omítku a do dutých stěn jsou vyráběny z vysoce odolného termoplastu. Všechny krabice jsou dodávány s vylamovacími elementy, které lze jednoduše odstranit, tím je zaručena rychlá instalace. Rychloupínací montážní kovové držáky u krabic do dutých stěn zajití perfektní uchycení. \nCelkové krytí je IP20, odolnost proti mechanickým nárazům IK07, barva oranžová, bezhalogenní UV odolný materiál (ABS). Splňuje požadavky norem ČSN EN 60670-1, zkouška žhavou smyčkou 850°C, pro rozsah teplot od -25°C do +85°C.

Parametry

Výrobce Famatel
Délka 0 mm
Hloubka 45...45 mm
Osazeno s Bez
Tvar Oválné
Zobrazit všechny parametry