Krabice 3204-T IP30, 200x200x60mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž do stěny / stropu
  • Kód: 1090041
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: 32041
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 32041
  • Produktová řada: Junction Boxes
  • EAN: 8429760150916
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
223,41
270,33 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Krabice 3204-T IP30, 200x200x60mm
Na objednávku

Popis produktu

Krabice AcquaBOX 3204-T IP30 210x210x65mm, víčko 220x220, montáž pod omítku, plné víko na šrouby.\nElektroinstalační zapuštěné krabice pod omítku a do dutých stěn jsou vyráběny z vysoce odolného termoplastu. Všechny krabice jsou dodávány s vylamovacími elementy, které lze jednoduše odstranit, tím je zaručena rychlá instalace. Rychloupínací montážní kovové držáky u krabic do dutých stěn zajití perfektní uchycení. \nCelkové krytí je IP30, bílé víko na šrouby, odolnost proti mechanickým nárazům IK07, barva černá (bílé víko), bezhalogenní UV odolný materiál (ABS). Splňuje požadavky norem ČSN EN 60670-1, zkouška žhavou smyčkou 650°C (resp. 850°C), pro rozsah teplot od -25°C do +85°C.

Parametry

Výrobce Famatel
Délka 210 mm
Hloubka 65...65 mm
Osazeno s Bez
Tvar Čtvercový
Zobrazit všechny parametry