Krabice 3063 IP55 100x100x45mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž na stěnu / strop
  • Kód: 1090001
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: 3063
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 3063
  • Produktová řada: AcquaBOX
  • EAN: 8429760450153
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
60,20
72,84 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   5,0 KS

Krabice 3063 IP55 100x100x45mm
Na objednávku

Popis produktu

Krabice AcquaBOX 3063 IP55 110x110x51mm, montáž na povrch, plné víko (naklapávací víko), hladké boky.\nPlastová krabice AcquaBOX s hladkými boky v krytí IP55, rychlá a jednoduchá montáž - plné šedé naklapávací víko, odolnost proti mechanickým nárazům IK08, pro nástěnnou montáž (na omítku), barva šedá (RAL 7035), samozhášivý, bezhalogenní UV odolný materiál (ABS), otvory do krabice se provádějí vyvrtáním otvoru a následně se osadí vývodka (např. plastová šroubová M16). Splňuje požadavky norem ČSN EN 60670-1, zkouška žhavou smyčkou 650°C (pro montáž na hořlavé podklady je nutné použít nehořlavou podložku), pro rozsah teplot od -25°C do +85°C.

Parametry

Výrobce Famatel
Značka Famatel
Produktová řada AcquaBOX
Osazeno s Bez
Tvar Čtvercový
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení