Krabice 254x180x111 IP66 Spelsberg prázdná TK-PS 2518-11-o

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Skříň / skříňový rozváděč (prázdný)
  • Kód: 1235259
  • Výrobce: Spelsberg
  • Označení typu: TK PS 2518-11-o
  • Značka: Spelsberg
  • Objednací číslo: 11090801
  • Produktová řada: TK
  • EAN: 4013902150267
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
706,80
855,23 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   6,0 KS

Krabice 254x180x111 IP66 Spelsberg prázdná TK-PS 2518-11-o
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Prázdná skříň, Krabice a víko: Polystyren, šedá, podobně RAL 7035, s krytím IP66, s pevností IK07, třída ochrany II, Měrné izolační napětí Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Bez halogenů, 254 x 180 x 111, bez průchodek

Parametry

Hloubka 180 mm
Materiál Plast
Provedení povrchu Bez ošetření
Výrobce Spelsberg
Barva Šedá
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství