Koncová napájecí skříň 630A KSA630ABG4 levá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Napájecí jednotka pro přípojnicový kanál
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
96 665,57
116 965,34 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 168,07 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Koncová napájecí skříň 630A KSA630ABG4 levá
Na objednávku

Popis produktu

Canalis feed-unit for KSA. It is compatible with FL21 gland plate. The rated operational voltage is from 230VAC to 690VAC. The rated operational current is 500A and 630A. The bar material of feed-unit is aluminium with white RAL 9001 surface treatment. Busbar mounting by screws with left mounting location, connection by Lug terminals. Designed with 1 circuit allowing. It provides IP55 protection which conforming to IEC 60529 standard. IK08 conforms to IEC 62262. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Bílá
Délka 753 mm
Provedení Jednoduché
Výška 500 mm
Zobrazit všechny parametry