KNX stanice meteorologická Basic v2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Fyzikální snímač pro domovní automatizaci
  • Kód: 1474771
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: MTN6904-0001
  • Značka: Schneider Electric
  • Objednací číslo: MTN6904-0001
  • Produktová řada: KNX
  • EAN: 3606481317759
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 1 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
42 012,68
50 835,34 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,71 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

KNX stanice meteorologická Basic v2
Skladem 1 ks

Popis produktu

KNX Basic meteorologická stanice zaznamenává údaje o počasí, analyzuje je a může je odeslat na sběrnici. Zařízení má snímač větru, snímač srážky, snímač teploty a 3 snímače jasu. - Samostatná venkovní meteorologická stanice. Pro měření větru, deště, jasu a teploty. Pro plně automatické ovládání rolet a ochrany slunce s automatickým nastavením rolet podle polohy slunce. snímač deště s integrovaným vyhříváním. Meteorologická stanice může být také provozována bez dodávky elektrické energie. Topení dešťového čidla nebude poté fungovat. Měření a hodnocení přímo na zařízení. Ochrana proti slunečnímu záření až pro tři tváře pomocí 3 integrovaných čidel jasu. 8 ochranných kanálů Sun. 4 doplňkové prahové kanály pro připojení externích snímačů KNX. 6 logických kanálů. Zobrazení dat o počasí pro vizualizaci. Vhodné k montáži na vnější stěnu nebo s volitelným příslušenstvím na roh nebo stožár. S integrovanou sběrnicovou spojkou. Sběrnice je připojena pomocí připojovací svorky. Pro topení je vyžadován přídavný napájecí zdroj AC 230 V. KNX softwarové funkce: Seřízení polohy lamel podle aktuální polohy slunce. Ochranu proti slunci lze přesně nastavit jak vodorovnou (azimut), tak svislou (nadmořskou výšku). 3 instalované snímače jasu při 90° rozestupu. 2 objekty pro externí snímače jasu. Stínování lze dočasně přerušit pomocí objektu. Univerzální kanály s A/NEBO PROPOJENÍM PARAMETRŮ POČASÍ. Prahové kanály se zpožděním při poklesu pod a překročení. Logické kanály se 4 vstupními objekty + vnitřní vazba, které lze nakonfigurovat se stavem univerzálních a mezních kanálů. Napájení: 110-230 V st., 50-60 Hz. Příkon: max. 10 mA se sběrnicovým napětím. Pohotovostní spotřeba: 0,5 W. Rozsah měření:. Jas: 1-100000 lx. Teplota: - 30 °C-+ 60 °C. rychlost větru: 2 - 30 m/s. Okolní teplota: - 20 °C-+ 55 °C. třída ochrany: II. typ krytí: IP 44. Rozměry: 227x121x108 mm (LxŠxV).

Parametry

Značka Schneider Electric
Produktová řada KNX
Obousměrná bezdrátová komunikace NE
Ostatní sběrnicové systémy Bez
Sběrnicový systém EIB/KNX ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Produktový list
Externí